| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1247872 Herst.-Nr.: 20006-20-36 EAN/GTIN: 4030646233490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB PAULINE Damen Zunfthose Genuacord · Schlagweite 58cm · 1 Zollstocktasche · Kunstleder-Paspelierung · silberne Reißverschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 440g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: Pauline wie eine beste Freundin · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | 36 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |