Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose PAULINE Größe 40 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247874
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20006-20-40
EAN/GTIN:
     4030646233513
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
FHB PAULINE Damen Zunfthose Genuacord · Schlagweite 58cm · 1 Zollstocktasche · Kunstleder-Paspelierung · silberne Reißverschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 440g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: Pauline wie eine beste Freundin · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, cordhose schwarz, cordhose, zimmermannshose fhb, Zunftbekleidung, Zunfthosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.