Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd ERHARD Größe 37/38 rot-schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshemd ERHARD Größe 37/38 rot-schwa
Arbeitshemd ERHARD Größe 37/38 rot-schwa
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1248261
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90700-3320-37/38
EAN/GTIN:
     4030646249255
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
FHB ERHARD Arbeitshemd · 2 große aufgesetzte Pattentaschen · robuste extra große Hemdenknöpfe · Ascolite-Knopfsicherung · durchgängige Kappnahtverarbeitung · Riegelverstärkung an den TaschenendenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 160g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften robuste extra große Hemdenknöpfe, Ascolite-Knopfsicherung, durchgängige Kappnahtverarbeitung, Riegelverstärkung an den Taschenenden, 2 große aufgesetzte Pattentaschen· Reinigen schonende Spezialreinigung· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
37/38
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd rot, arbeits hemd, Hemden, Herrenhemd, Herren-Hemd, 8000035594
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.