Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd ERHARD Größe 39/40 rot-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1248262
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90700-3320-39/40
EAN/GTIN:
     4030646249262
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
FHB ERHARD Arbeitshemd · 2 große aufgesetzte Pattentaschen · robuste extra große Hemdenknöpfe · Ascolite-Knopfsicherung · durchgängige Kappnahtverarbeitung · Riegelverstärkung an den Taschenenden Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: schonende Spezialreinigung · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-schwarz
Größe:
39/40
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd schwarz, arbeitshemd, Hemden, Herrenhemd, Herren-Hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.