| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1248265 Herst.-Nr.: 90700-3320-47/48 EAN/GTIN: 4030646249309 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB ERHARD Arbeitshemd · 2 große aufgesetzte Pattentaschen · robuste extra große Hemdenknöpfe · Ascolite-Knopfsicherung · durchgängige Kappnahtverarbeitung · Riegelverstärkung an den Taschenenden Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: schonende Spezialreinigung · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot-schwarz | Größe: | 47/48 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |