Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot 66. Von der Werkstatt ins Verkaufsgespräch in drei Sekunden. Genießen Sie den schnellen Outfitwechsel. Der Highline Berufsmantel überzeugt als Büro- und Werkstattoutfit in einem. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer/schwarz/rot | Größe: | 66 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|