Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenhose Nr.2065 Gr.S uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1248448
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2065044
EAN/GTIN:
     4030913881508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Regenhose uni gelb S. Im Team unschlagbar. Gemeinsam mit der PLANAM Warn-/Wetterschutz Regenjacke bietet die Regenhose Ihnen den absoluten Schutz vor Dauerregen und lässt Sie auch bei schlechter Sicht strahlen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 140g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
S
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 1, EN 343 3-2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,28*
€ 21,18*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,93*
€ 21,20*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 21,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065052
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
2065048
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
2065056
ab € 14,63*
Ähnlich
Planam
2065060
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
2065064
ab € 16,13*
Ähnlich
Planam
2065068
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
2064044
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.