Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1478 geschlossen SP-AE M10 Stahl 3.6 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1248703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014780140100000
EAN/GTIN:
     4043952367896
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
DIN 1478 AE
DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr · geschlossene Form · mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 10 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: SP-AE · Gruppencode: 01478.014 · Normart: DIN 1478
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, AE = mit 2
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1478 AE, Spannschlossmutter DIN 1478 AE, din 1478 (ohne zb) m 10, din 1478 ae, Reyher, Spannschloss, Spannschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
1
€ 5,49*
ab € 1,8089*
€ 2,7989*
3 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 2,062*
€ 3,3584*
6 Tage
31
5
€ 4,90*
ab € 2,2275*
€ 3,4175*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 2,3171*
€ 3,5171*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 2,256*
€ 3,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7989*
€ 3,33069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5289*
€ 3,00939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4289*
€ 2,89039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2989*
€ 2,73569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2189*
€ 2,64049
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8089*
€ 2,15259
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.