Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängekörbe m.3-fach-Reling,250x467x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängekörbe m.3-fach-Reling,250x467x11
Einhängekörbe m.3-fach-Reling,250x467x11
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249252
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13909
EAN/GTIN:
     4023149860461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Küchen-Systemtechnik
hochschrank
• Zum Einhängen in den Tragrahmen · Mit 3-fach-Reling · Stahl verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Einhängetablare /-körbe Korb· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 250mm· Breite x Tiefe x Höhe mm 250 x 467 x 110· Für Korpusbreite mm 300· Höhe mm 110mm· Material Stahl· Tiefe 467mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Korb, 8000622005
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 27,66*
16 Tage
778
€ 6,99*
ab € 19,62*
€ 27,86*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 25,92*
€ 36,36*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 25,5931*
€ 36,8234*
1 Tag
18
€ 8,50*
ab € 31,49*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.