Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängekörbe m.3-fach-Reling,350x467x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängekörbe m.3-fach-Reling,350x467x11
Einhängekörbe m.3-fach-Reling,350x467x11
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1249253
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13910
EAN/GTIN:
     4023149860478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einhängen in den Tragrahmen · Mit 3-fach-Reling · Stahl verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Einhängetablare /-körbe Korb· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 350mm· Breite x Tiefe x Höhe mm 350 x 467 x 110· Für Korpusbreite mm 400· Höhe mm 110mm· Material Stahl· Oberfläche verchromt· Tiefe 467mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Korb, 8000621998
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 33,48*
14 Tage
313
€ 6,99*
ab € 24,12*
€ 33,74*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 31,47*
€ 44,02*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 31,2922*
€ 44,5907*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 38,54*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.