Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arena CLASSIC Rutschst. Einhän.tabl. Dispen. Duo,B450mm,verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249258
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13915
EAN/GTIN:
     4023149139154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einhängen in den Auszugsrahmen · Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Einhängetablare /-körbe: Arena CLASSIC · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 383mm · Für Schrankbreite mm: 450mm · Höhe mm: 88mm · Material: Stahl · Oberfläche: verchromt · Reling: CLASSIC · Tiefe: 275mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhängetablar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.