Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 25,530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249347
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41083
EAN/GTIN:
     4023149410833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug mit Differentialrolle · 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 · Stahl verzinkt Hinweise: · Selbsteinzugsgehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open separat bestellen · Befestigungsposition 13 - 352 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Schreibtischcontainer für Holzmöbel · Komponenten: Auszugsführungen · Lochreihe: 32 mm · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Min. Einbautiefe mm: 530mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
25 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
292 / 392 mm
Modell:
Silent System kompatibel, Push to open kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 25,3227*
€ 29,3849*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 25,8575*
€ 30,1175*
Lager 4757
12
1
€ 4,95*
ab € 25,18*
€ 33,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 27,88*
€ 37,34*
14 Tage
421
1
€ 6,99*
ab € 27,91*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.