| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1249435 Herst.-Nr.: 16178 EAN/GTIN: 4023149161780 |
| | |
|
| | |
| Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag · Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung · Ausführung links (durch Umstellen des Fußes auch rechts einsetzbar) · Einseitig oder beidseitig einsetzbar · Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden · bitte separat bestellen · Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Lichte Korpushöhe mm 551 - 600 Weitere Informationen: | | Modell: | Klassik D / 551 | lichte Höhe: | 551 - 600 mm | Anschlagseite: | links | Marke: | HETTICH | Klappengewicht: | 4 kg | Material: | Zinkdruckguss, Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,49* | € 12,97* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,23* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|