Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnetschnäpper M 71/GP 1,40 N,braun passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249477
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13140
EAN/GTIN:
     4023149131400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper hettich
• Haftkraft 4 kg · Gehäuse Kunststoff · Gegenplatte starr · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Gegenplatte starr · Oberfläche: passiviert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Haftkraft:
40 N
Oberfläche:
passiviert
Marke:
HETTICH
Ausführung:
M 71 / GP 1
Material:
Kunststoff, Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper, Magnetverschluss, Möbelschnäpper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 6,90*
ab € 0,2926*
€ 0,4026*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2806*
€ 0,4248*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,2897*
€ 0,4635*
2 Tage
76
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,70*
2 Tage
100
1
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.