Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole 3F Maße 235x160x40mm Stahl weiß VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1249531
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000165235W
EAN/GTIN:
     4003984250931
Suchbegriffe:
Regale
Stützbalken
Träger
Wesentliches Merkmal dieser Regalträger ist die flache Ausprägung des Materials mit einem dezenten umlaufenden Spiegelprofil. Dies sorgt zum einen für eine ansprechende Optik · zum anderen für eine höhere Stabilität. Die vielfältige Farb- und Größenauswahl lässt zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für den Bau von Einzelregalen oder ganzen Regalwänden zu. Weitere technische Eigenschaften: · Belastungswert: 25kg · Gewicht: 257,75g · Lochanzahl: 4 · Schraubendurchmesser: 4,0mm
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Höhe:
160 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
2,0 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8221*
€ 3,5098*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,9485*
€ 3,6085*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,86*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,92*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
00150 250 LW
ab € 0,84*
Ähnlich
August Vormann
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.