Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Schiebetürbeschläge
>
Schiebetürmuschel
>
Artikel
Einlassmuschel 538.75ML Einlaßmaße D.70m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1249554
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
538.75ML 99
EAN/GTIN:
4014884268766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Einlassmuschel
HEWI Einlassmuschel Modell 538 ML aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 75 mm · 21 mm hoch · Einlasstiefe 13 mm · mit Griffmulde.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: reinweiß· Farb-Nr.: 99· Farbe: 99· Farbname: reinweiß
Weitere Informationen:
Marke:
HEWI
... >
Lager 4757
>
Baubeschlag
>
Türzubehöre
Weitere Suchbegriffe:
Klappringmuschel
,
Schieberosette
,
Schiebetürmuschel
,
Haustürgriff
,
Stangengriff
,
Stoßgriffe
,
hewi haustürgriffe kunststoff
,
griffschale zum anschrauben
,
hewi muschelgriff
,
Handhabe
,
8000259955
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,70*
Lager 223
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 6,29*
€ 8,97*
Lager 6QTZH
16 Tage
473
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 9,28*
Lager 3145
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 12,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doppelhaken 477.90.025 2 Hak.PA 99 reinweiß D.50mm A.43,5mm HEWI
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 99
ab € 7,89*
Sonstiges
Dreifachhaken 477.90.050 dreifach A.50mm PA reinweiß 99 H.70mm D.50mm HEWI
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 99
ab € 8,40*
Sonstiges
Einzelhaken 477.90.010 einfach A.45mm PA reinweiß 99 D.50mm HEWI
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 99
ab € 5,07*
Sonstiges
Einzelhaken 477.90.030 einfach A.100mm PA reinweiß 99 D.70mm HEWI
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 99
ab € 11,06*
Sonstiges
Einzelhaken 801.90.010 einfach A.30mm PA reinweiß 99 D.40mm HEWI
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 99
ab € 2,99*
Sonstiges
Garderobenhaken 477.90.060 einfach A.48mm PA reinweiß 99 H.75mm HEWI
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 99
ab € 4,72*
Sonstiges
Garderobenhaken 477.90.070 einfach A.108mm PA 99 reinweiß H.163mm HEWI
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 99
ab € 8,24*
Sonstiges
Griff ø 10 mm - HEWI 548 LA 64 mm, Breite 74 mm, Polyamid reinweiß glänzend
HEWI Heinrich Wilke
548.74 99
ab € 2,26*
Sonstiges
Griff ø 10 mm - HEWI 548 LA 96 mm, Breite 106 mm, Polyamid reinweiß glänzend
HEWI Heinrich Wilke
548.106 99
ab € 2,71*
Sonstiges
Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 Haken nach vorn reinweiß
HEWI Heinrich Wilke
801.90.040 99
ab € 17,70*
Sonstiges
HEWI Möbelgriff 548.138 BA=128mm Reinweiss 99
HEWI Heinrich Wilke
548.13899
ab € 2,85*
Sonstiges
Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid reinweiß glänzend
HEWI Heinrich Wilke
557.32 99
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen