Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 477.90.045 einfach A.65mm PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelhaken 477.90.045 einfach A.65mm PA
Einzelhaken 477.90.045 einfach A.65mm PA
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1249639
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.045 95
EAN/GTIN:
     4014884739945
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
hewi wandhaken
rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
95 felsgrau
Ausführung:
einfach
Ausladung:
65 mm
Material:
Polyamid
Ø:
60 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Deckenhaken, Garderobenhaken, Mantelhaken, Kleiderhaken, 3000206811
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 11,85*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 12,80*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,36*
€ 13,03*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,50*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.