Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschrank-Drehbeschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschrank-Drehbeschlag
Eckschrank-Drehbeschlag
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1249696
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     49219
EAN/GTIN:
     4023149867514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
Eckschrank-Drehbeschlag
Küchen-Systemtechnik
• Für Eckunterschränke · Korpusmaß 900 mm oder 1000 mm · Einbauhöhe 730 mm · Achse individuell kürzbar · Befestigung der Lager am Eckpfosten · Höhenpositionierung der Drehböden schnell und einfach über umsteckbare Auflager · Belastbarkeit 15 kg / Boden · Arena STYLE / CLASSIC Halbkreisdrehböden Holzboden · melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt Set besteht aus: · 2 Stück Halbkreisdrehböden · 1 Stück Achse · 1 Stück Beschlag-SetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Einhängetablare /-körbe Korb· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 1000mm· Durchmesser mm 850mm· Lichte Mindestkorpusbreite mm 1000· Material Stahl· Oberfläche verchromt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: eckschrank-drehbeschlag hettich, eckschrank drehbeschlag, Eckschrankbeschlag, 8000621917
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 283,61*
15 Tage
520
Frei Haus
ab € 235,32*
€ 285,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.