Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EverFix m.Duplo


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250220
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79119
EAN/GTIN:
     4023149791192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
• Dieser unscheinbare Verbindungsbeschlag besteht nur aus einem Duplo-Verbindungselement und zwei Einschlagmuffen mit Federstahlscheibe · Mit geeignetem Hilfsmittel (z. B. Kunststoffhammer) lassen sich damit Bauteile durch leichtes Einschlagen einfach und unlösbar verbinden · Ausreißfestigkeit 500 N · Stahl verzinkt / Kunststoff weiß Weitere technische Eigenschaften: · Bohrdurchmesser: 12mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Korpusverbinder, Möbelverbinder, Schrankverbinder, Trapezverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,73*
12 Tage
621
1
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 1,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,72*
€ 1,39*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Sätze
€ 0,73*
€ 0,87
pro Satz
ab 400 Sätze
€ 0,71*
€ 0,84
pro Satz
ab 2000 Sätze
€ 0,70*
€ 0,83
pro Satz
ab 4000 Sätze
€ 0,69*
€ 0,82
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,56*
€ 0,67
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Sätze
Mindestbestellmenge: 200 Sätze ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
79692
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.