Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelfuß Euro,100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250267
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71840
EAN/GTIN:
     4023149718403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
• Beschlagssystem aus Sockelfüßen · Gleitern und weiterem Zubehör · Belastbarkeit 450 kg / Fuß · max. 1350 kg bei 3 oder mehr Füßen · Sicherer Halt des Fußes im Gleiter · einfache Höhenverstellung · Sockelschubkasten ab Sockelhöhe 150 mm möglich · Kunststoff schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 50mm · Maß X (min): 100mm · Sockelhöhe Maß X mm: 100mm · Verstellbereich mm: 95 - 123mm
Weitere Informationen:
Verstellbereich:
95 - 123 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Belastbarkeit:
450 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 0,4013*
€ 0,8113*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,43*
€ 0,87*
12 Tage
854
1
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 0,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,8113*
€ 0,96545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5913*
€ 0,70365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5713*
€ 0,67985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5113*
€ 0,60845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4913*
€ 0,58465
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 32,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
44747
ab € 0,3798*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.