| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1250364 Herst.-Nr.: 70711 EAN/GTIN: 4023149707117 |
| | |
|
| | |
| • Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Excenterabdeckung, Möbelabdeckkappen, Möbelverbinder, Rastex, Schraubenabdeckung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0361* | € 0,0695* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,041* | € 0,0825* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|