Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen f.SAH130/SAH131,weiß,Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250406
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79725
EAN/GTIN:
     4023149797255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Aufschieben auf den Schrankaufhänger · Kunststoff Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten: · Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß. · Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß. · Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln,Kalksandvollsteinen,Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen · in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm. · Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen. · Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden. · Befestigung von Aufhängeschienen: - mit 2 Spezialschrauben Ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube Ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A · Typ B und Typ H). · Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig. · Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen · dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,72*
2 Tage
409
1
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,40*
€ 0,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Sätze
€ 0,72*
€ 0,86
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,53*
€ 0,63
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,51*
€ 0,61
pro Satz
ab 125 Sätze
€ 0,50*
€ 0,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 0,44*
€ 0,52
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 0,43*
€ 0,51
pro Satz
ab 100000 Sätze
€ 0,35*
€ 0,42
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Sätze
Mindestbestellmenge: 25 Sätze ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.