Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschrank-Drehbeschlag Arena CLASSIC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Eckschrank-Drehbeschlag Arena CLASSIC
Eckschrank-Drehbeschlag Arena CLASSIC
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1250419
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     70549
EAN/GTIN:
     4023149842399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschrank-Drehbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank-drehbeschlag hettich
eckschrank drehbeschlag
• Für Eckunterschränke · Korpusmaß 900 mm oder 1000 mm · Einbauhöhe 730 mm · Achse individuell kürzbar · Befestigung der Lager am Eckpfosten · Höhenpositionierung der Drehböden schnell und einfach über umsteckbare Auflager · Belastbarkeit 15 kg / Boden · Arena STYLE / CLASSIC Halbkreisdrehböden Holzboden · melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt Set besteht aus: · 2 Stück Halbkreisdrehböden · 1 Stück Achse · 1 Stück Beschlag-SetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Einhängetablare /-körbe Arena CLASSIC· Beschlagsysteme für Küchen· Durchmesser mm 750mm· Lichte Mindestkorpusbreite mm 900· Material Stahl· Oberfläche verchromt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Eckschrankbeschlag, 8000621920
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,81*
€ 249,75*
15 Tage
719
€ 6,99*
ab € 205,28*
€ 251,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 249,75*
€ 297,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 242,53*
€ 288,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 223,99*
€ 266,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 214,48*
€ 255,23
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 209,96*
€ 249,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 188,81*
€ 224,68
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.