Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Knopfriegel 80X36 mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Knopfriegel 80X36 mm verz.
Bolzen-Knopfriegel 80X36 mm verz.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250476
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000227080Z
EAN/GTIN:
     4003984600613
Suchbegriffe:
Knopfriegel
knopfriegel vormann
knopfriegel
Bolzen-Knopfriegel Stahl verzinkt · 80 x 36 · mit SchlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung A: 80 mm· Abmessung B: 36 mm· Lochanzahl: 6· Materialstärke: 1,2 mm· Schraubendurchmesser: 3,5 mm· Gewicht: 105.750 g
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Bolzen, Ankerbolzen, Bolzenriegel, Grendelriegel, Riegel, 8000854347
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
10
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,22*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 7,22*
9 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,79*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.