Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelkorb,307x100x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzmittelkorb,307x100x110
Putzmittelkorb,307x100x110
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251053
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73550
EAN/GTIN:
     4023149735509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Universell einsetzbar · Zum Anschrauben · Stahl verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 307mm· Breite x Tiefe x Höhe mm 307 x 100 x 110· Höhe mm 110mm· Material Stahl· Oberfläche verchromt· Tiefe 100mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Korb, 8000621948
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 14,69*
16 Tage
569
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 14,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.