| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1251107 Herst.-Nr.: 48588 EAN/GTIN: 4023149485886 |
| | |
|
| | |
| • Für Bohrdurchmesser 8 mm · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Durchmesser mm: 8mm · Länge: 6,5mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Excenterabdeckung, Möbelabdeckkappen, Möbelverbinder, Schraubenabdeckung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,0204* | € 0,0411* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,0211* | € 0,0434* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,0609* | € 0,1233* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 16,01* | € 17,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17.580,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|