Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangmagnetschnäpper M 64/GP 5,50 N,braun passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251122
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13150
EAN/GTIN:
     4023149131509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper hettich
• Haftkraft 4-5 kg · Gegenplatte beweglich · Kunststoff · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Gegenplatte beweglich · Oberfläche: passiviert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Haftkraft:
50 N
Oberfläche:
passiviert
Marke:
HETTICH
Ausführung:
M 64 / GP 5
Material:
Kunststoff, Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper, Magnetverschluss, Möbelschnäpper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,76*
14 Tage
778
1
€ 6,99*
ab € 3,09*
€ 5,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.