Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulissenauszug Quadro Big Duplex,Obere Führungsschiene,390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251166
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     47498
EAN/GTIN:
     4023149474989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Verhindert seitliche Auslenkung des Innenkorpus · Führt nahezu lautlos durch bewegliche Rollen · Mit Anschlagbolzen Weitere technische Eigenschaften: · Nennlänge mm: 400mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Oberfläche:
blank
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 27,45*
2 Tage
627
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 27,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.