| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1251174 Herst.-Nr.: 20865 EAN/GTIN: 4023149208652 |
| | |
|
| | |
| Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag · rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung im System 32 · hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung · Ausführung links (durch Umstellen des Fußes auch rechts einsetzbar) · einseitig oder beidseitig einsetzbar · Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden · bitte separat bestellen · Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Lichte Korpushöhe mm 365 - 404 Weitere Informationen: | | Modell: | Klassik D / 365 | lichte Höhe: | 365 - 404 mm | Anschlagseite: | links | Marke: | HETTICH | Klappengewicht: | 4 kg | Material: | Stahl, Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,54* | € 11,74* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,20* | € 13,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,50* | ab € 10,43* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|