Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,900 70mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrückwand InnoT.Atira,900 70mm,sil.
Stahlrückwand InnoT.Atira,900 70mm,sil.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251210
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1062961
EAN/GTIN:
     4023149083259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für StandardkorpusbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Rückwände· Korpusbreite 900 mm· Schubkastenart doppelwandig· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe:
70 mm
Feldbreite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal, Gitterrückwände, Rückwand, Gitterrückwand, Rückwände, 8000608202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,5446*
€ 6,474*
14 Tage
423
1
€ 6,99*
ab € 10,11*
€ 15,08*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,474*
€ 7,70406
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,3461*
€ 7,55186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0261*
€ 7,17106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,8393*
€ 6,94877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,7214*
€ 6,80847
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,5346*
€ 6,58617
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5446*
€ 5,40807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.