Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,450 144mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrückwand InnoT.Atira,450 144mm,sil.
Stahlrückwand InnoT.Atira,450 144mm,sil.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251213
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9004069
EAN/GTIN:
     4023149083389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für StandardkorpusbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Rückwände· Korpusbreite 450 mm· Schubkastenart doppelwandig· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe:
144 mm
Feldbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwände, Rückwand, Gitterrückwand, Regal, Rückwände, 8000608215
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,8517*
€ 5,4652*
14 Tage
786
1
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,4652*
€ 6,50359
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,3525*
€ 6,36948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1225*
€ 6,09578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9684*
€ 5,9124
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8657*
€ 5,79018
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,7117*
€ 5,60692
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8517*
€ 4,58352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.