Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsreling InnoTech,470mm,sil.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251219
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1062394
EAN/GTIN:
     4023149040375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Längsreling
Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Längsrelinge, Seitenelemente · Nennlänge mm: 470mm · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: silber · Systemhöhe: 144, 176 · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
470 mm
Material:
Stahl
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reling-Systeme, Schubkasteneinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,2464*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 2,12808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,3064*
€ 252,64462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,736*
€ 249,58584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,3064*
€ 238,36462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,876*
€ 234,28244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,2464*
€ 202,59322
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
1061965
ab € 0,0651*
Zubehör
Hettich
9002503
ab € 0,0601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.