Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front f.Innenauszug InnoTech,144x1200,grau,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251271
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9086209
EAN/GTIN:
     4023149082528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Standardkorpusbreite · Mit vormontierten Verbindern und vormontierter Reling · Silber eloxiert / Kunststoff grau Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Fronten · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: silber · Systemhöhe: 144 · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Kunststoff
Korpusbreite:
1200 mm mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Front für Innenschubkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 25,6309*
€ 30,9209*
15 Tage
781
1
€ 6,99*
ab € 34,14*
€ 47,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,9209*
€ 36,79587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,6309*
€ 30,50077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 618,418* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9086242
ab € 2,0703*
Zubehör
Hettich
9086247
ab € 2,1377*
Zubehör
Hettich
9086248
ab € 2,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.