Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor UNM 410-10-50 W 410l/min 10bar 2,2 kW 230/50 V/Hz 50l SCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1251371
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1121490009
EAN/GTIN:
     4011666922236
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
2 Zylinder in Reihenanordnung · mit externen Motorschutz · niedrige Verdichterdrehzahl dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile · optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad · serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet · inklusive Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft · Luftabgang über Schnellkupplung · der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet · der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 895mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
410 l/min
Liefermenge:
295 l/min
Behältervolumen:
50 l
Betriebsdruck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
2,2 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Gewicht:
64 kg
Breite:
410 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
890 mm
Marke:
SCHNEIDER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 723,44*
€ 770,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,09*
€ 773,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,61*
€ 780,59*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,55*
€ 791,95*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,26*
€ 874,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,78*
€ 1.040,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,48*
€ 1.035,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,93*
€ 1.009,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,47*
€ 991,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,26*
€ 976,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.