Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger Safety ,ø6mm,ST,KS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251376
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     22532
EAN/GTIN:
     4023149395840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Küchen-Systemtechnik
Stahlstift mit Kunststoffauflage · Einsetzbar im System 32 · Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²) · Stahl verzinkt / Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Herausfallsicherung: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Bohr-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bodenträger schrankbeschlag, Bodenträger, Einlegebodenträger, Fachbodenhalter, Schrankbodenträger, Steckbodenträger, Zwischenbodenträger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,073*
€ 0,0972*
3 Tage
600
1
€ 6,99*
ab € 0,0874*
€ 0,1646*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0063549
ab € 0,0301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.