| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1251504 Herst.-Nr.: 18020000 EAN/GTIN: 4021226212172 |
| |
|
| | |
| für GSR · zum nachträglichen Einschub in die GSR-Gleitschiene · soll verhindern, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt · ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den Türstopper Weitere technische Eigenschaften: · Begrenzungsbereich bis: 120° · Begrenzungsbereich von: 80° Weitere Informationen: | | max. Türbreite: | 1600 mm | passend für: | Gleitschiene G-SR | Marke: | DORMAKABA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öffnungsbegrenzungen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,19* | € 26,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,38* | € 26,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,18* | € 27,32* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,11* | € 29,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,05* | € 29,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|