Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermat Schar. W-30 Intermat 9944 W-30,vorl.,125°,TH52x5,5,z. Einpr. ø10x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1251564
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73937
EAN/GTIN:
     4023149067471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Intermat Winkelscharnier W-30 · Mit Schließautomatik (Intermat 9944 W-30) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 2 · Öffnungswinkel 125° · Für Türdicke 15 - 28 mm · Anschlagart vorliegend · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 12.7 mm · Montage zum Einpressen · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +2 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl / Zinkdruckguss vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsbohrung: ø 10 x 11 · Bohrbild: TH 52 x 5,5 mm · Durchmesser der Befestigungsbohrung: Ø 10 mm · Integrierte Auflagenverstellung: +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung: +2 mm / -2 mm · Komforteigenschaften: ohne integrierte Dämpfung · Konstruktion: Eckschrank 60° (W -30) · Min. Türdicke: 15mm · Scharnieroberfläche: Stahl / Zinkdruckguss vernickelt · Schnellmontage Korpus: ja · Schnellmontage Tür: nein · Topf-Ausführung: TH 43 · Topfdurchmesser: 35mm · Türart: Standardtür / Holztür, Holzrahmentür (Profilbreite ab 50 mm) · Türeigenschaft: Gedämpftes Schließen mit Zuhaltung, Ungedämpftes Schließen mit Zuhaltung, Auf Druck öffnend (Push to open) · Zuhaltung: ja · Max. Türdicke: 28mm
Weitere Informationen:
Basis:
12 mm
Montageart:
zum Einpressen
Öffnungswinkel:
125 °
Anschlagart:
vorliegend
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfscharnier 125°, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,64*
14 Tage
767
1
€ 6,99*
ab € 5,48*
€ 8,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 332,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
60579
ab € 2,8754*
Zubehör
Hettich
32.0210.2205.0050
ab € 0,1077*
Zubehör
Hettich
60687
ab € 1,5039*
Zubehör
Hettich
60685
ab € 1,2762*
Zubehör
Hettich
60686
ab € 1,5039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.