Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Zylinderschubstangenschloss Z23,ø18m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set Zylinderschubstangenschloss Z23,ø18m
Set Zylinderschubstangenschloss Z23,ø18m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251659
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     77892
EAN/GTIN:
     4023149778926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubstangenschlösser
Stangenschloss
schubstangenschloss hettich
• Rechts oder links schließend · Komplett mit 2 Stangenführungen · Vernickelt · Schubstangen bitte separat bestellen · Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen · Geeignet für folgende Schiebetürsysteme: WingLine L · S · 220 · 230 · 77 · Wing 77 Set besteht aus: · 1 Stück Prestige 2000 Zylinderschubstangenschloss rechts oder links schließend · 1 Stück Rosette · 2 Stück Stangenführungen · 2 Stück AnschlagwinkelWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite rechts· Art des Schlosses Schubstangenschloss· Ausführung Z23, ø 18 mm· Bohrdurchmesser 18mm· Schließrichtung rechts
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schubstangenschlösser, Zylinderschubstangenschlossset, 8000621374
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 17,94*
14 Tage
800
pro Satz
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 18,08*
3 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 9,50*
ab € 15,80*
€ 22,53*
2 Tage
3
pro Satz
€ 7,90*
ab € 16,38*
€ 22,94*
5 Tage
3
pro Satz
€ 4,30*
ab € 16,2349*
€ 23,2268*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,94*
€ 21,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,17*
€ 20,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,18*
€ 19,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,03*
€ 17,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,20*
€ 16,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,61*
€ 13,82
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.