Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenbohrer 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1252050
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     70268
EAN/GTIN:
     4023149702686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
Küchen-Systemtechnik
bohrlehre hettich
• Minimaler Bohrerverschleiß · da die Schneiden nicht mit der Lehre in Berührung kommen · Exakte Bohrerführung durch Hülse · Einstellbarer Bohrtiefenanschlag · Einsetzbar mit den Bohrlehren Accura · Practica · Lift Advanced Weitere technische Eigenschaften: · Drehrichtung: rechts laufend · Durchmesser mm: 5mm · Länge mm: 108mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bohr lehre, Zubehör Bohrlehre und Einpressautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 57,9457*
€ 69,2768*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 59,9316*
€ 70,8416*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 58,04*
€ 74,59*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 83,93*
€ 107,79*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 83,121*
€ 109,1517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
46629
ab € 3,1277*
Zubehör
Hettich
13841
ab € 70,665*
Zubehör
Hettich
9128171
ab € 169,9479*
Zubehör
Hettich
70264
ab € 57,5542*
Zubehör
Hettich
20014
ab € 77,127*
Zubehör
Hettich
0070266
ab € 7,8842*
Zubehör
Hettich
0070267
ab € 7,59*
Zubehör
Hettich
9139574
ab € 105,1158*
Zubehör
Hettich
0070265
ab € 52,3691*
Zubehör
Hettich
0010573
ab € 92,45*
Zubehör
Hettich
0070269
ab € 28,5296*
Zubehör
Hettich
0044765
ab € 94,8514*
Zubehör
Hettich
0044767
ab € 24,6157*
Zubehör
Hettich
0044764
ab € 21,4351*
Zubehör
Hettich
0070263
ab € 38,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.