| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1252556 Herst.-Nr.: 75623 EAN/GTIN: 4023149756238 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Für Endlos- und Korpusbauweise · Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren · Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70 · Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör · Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: · Maß X = 13 mm für Standardschränke · Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung Weitere technische Eigenschaften: · Außenbreite AB mm: 536mm · Außenmaß (L x B): 536 x 517 mm · DIN-Format: 1 x A4 + Rest · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 600 mm · Einteilung DIN A4: 1 x A4 + Rest · Innenbreite IB mm: 490mm · Innenmaß (L x B): 490 x 491 mm · Komponenten: Hängeregistraturrahmen · Korpusbreite: 600 mm · Korpusbreite mm: 600mm · Material: Stahl · Min. Einbaubreite: EB 562 mm / 580 mm · Min. Einbautiefe mm: 538mm · Mindestblendenhöhe: LR 32: 128mm / 2 HE LR 25: 125mm / 2,5 HE · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: schwarz · Varianten: Komponenten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | HETTICH | Ausführung: | Einsatz hinter Blenden | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Hängeregistaturrahmen, Rolladenschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |