Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1484 Gr.XXXL orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1252962
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1484064
EAN/GTIN:
     4030913863559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Monsun Hose orange XXXL. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 120g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065128 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
XXXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,48*
€ 26,99*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,91*
€ 27,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 27,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 27,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,75*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
1484052
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1484048
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1484044
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1484056
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1484060
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
1484068
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
1484072
ab € 34,80*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.