Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Classic schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-104329
zw1-104329
zw2-104329
zw3-104329
Artikel-Nr.:
     4757-1253664
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0110005004
EAN/GTIN:
     4045981056161
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Feinmaschiges Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton. Inkl. Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitzen. Einlaufvorbehandelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
005
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
Modell-Nr.:
110
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt gr. s, damen polo, damen-poloshirt hakro, POLOSHIRT, CLASSIC, DAMEN, S, 4045981056161, 0110005004, 110/05, 110/005/S, POLO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 13,67*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,56*
€ 13,74*
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,15*
9 Tage
618
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0110020008
ab € 9,20*
Ähnlich
Hakro
0110020009
ab € 10,08*
Ähnlich
Hakro
0110020006
ab € 9,13*
Ähnlich
Hakro
0110020005
ab € 9,12*
Ähnlich
Hakro
0110020004
ab € 9,16*
Ähnlich
Hakro
0110020007
ab € 9,13*
Ähnlich
Hakro
0110020003
ab € 9,09*
Ähnlich
Hakro
0110024008
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110024009
ab € 10,05*
Ähnlich
Hakro
0110024006
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110024005
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110024004
ab € 9,14*
Ähnlich
Hakro
0110024007
ab € 9,13*
Ähnlich
Hakro
0110024003
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110035008
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.