Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W-1.4430 D.2mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1253749
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     44302011
EAN/GTIN:
     4251435505394
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi ISO 14343-B: SS316LSi ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi Werkstoff-Nr.: 1.4430 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30 ISO 20172: Gruppe 8.1 Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4430
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2mm edelstahl, wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweissdraht, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,25*
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (€ 20,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.