| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1253751 Herst.-Nr.: 44303211 EAN/GTIN: 4251435505585 |
| | |
|
| | |
| Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi ISO 14343-B: SS316LSi ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi Werkstoff-Nr.: 1.4430 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30 ISO 20172: Gruppe 8.1 Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm Weitere Informationen: | | Ø: | 3,2 mm | Werkstoffnummer: | W-1.4430 | Marke: | DRATEC | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,35* | € 80,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 64,72* | € 82,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 80,51* | € 100,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,83* | € 125,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,96* | € 134,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 18,592* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|