Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1256461 Herst.-Nr.: 1884719 EAN/GTIN: 4010886859179 |
| |
|
| | |
| Professionelles Abisolierwerkzeug mit 2 Kabelhaken · Handlich und benutzerfreundlich · auch unter schwierigsten Bedingungen · Für Kabel (bis zu Ø 40 mm) mit beliebiger Isolierung · Arretierungsmöglichkeit der Klinge in einer von 3 Positionen (kreisförmige · gerade oder spiralförmige Schnitte) · Kabelkapazität: 4,5 - 40 mm Ø · Isolationsdicke: bis zu 4,5 mm · Abmessungen: mit kleinem Kabelhaken: 150 x 42 x 30,5 mm · mit großem Kabelhaken: 167 x 52 x 30,5 mm · Ersatzklinge erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,002kg · Inhalt (Anzahl Stück): 1 Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Ø: | 4,5-40 mm | Arbeitsbereich: | 4,5-40 mm | Marke: | GEDORE | Kabel-Ø: | 4,5-40 mm² | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,10* | € 36,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,19* | € 37,27* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,97* | € 38,14* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,87* | € 38,14* | | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,34* | € 38,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|