Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.19/01 ECO Spann-T.70mm Spann-W.70mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256693
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1657046
EAN/GTIN:
     4036976112375
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager · Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,3kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 12mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 10mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Spindel Gewindegröße: M10x115 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 70mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
1 t
Spanntiefe:
70 mm
Spannweite:
70 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 43,04*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,44*
€ 43,44*
11 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 44,21*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 44,21*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,51*
€ 44,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.