Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen DIN7200 FormA D.5mm Schaft bl. lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257354
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4542650
EAN/GTIN:
     4017981570053
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen gedore
VIELSEITIG ANWENDBAR: Das 110 mm lange Henkellocheisen mit runder Form und einem Durchmesser von 5 mm (1/16'') eignet sich zum Ausstanzen von weichen Werkstoffen wie Pappe · Leder · Gummi oder Dichtungen · HOCHWERTIGES MATERIAL: Das Stanzeisen mit blau lackiertem Schaft wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt und besitzt eine gehärtete Schneide · wodurch es besonders robust und widerstandsfähig wird · QUALITY MADE IN GERMANY: Das Locheisen wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Henkellocheisen 5 mm · Länge: 110 mm · Gewicht: 70 g · Artikelnummer: 570005 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 110mm · Gewicht: 0,07kg · Schaft: blau · Norm: DIN 7200 - Form A · Ausführung: Schneide gehärtet · Gesamtbreite: 20mm · Gesamthöhe: 15mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Loch-Durchmesser (1): 3/16Zoll · Oberfläche: lackiert · Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
5 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Lochpfeife
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 6,91*
3 Tage
263
5
€ 5,45*
ab € 5,28*
€ 7,09*
1
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,12*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,13*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,09*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.