Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSMD Spann-B. D 14mm 50 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257597
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     015070
EAN/GTIN:
     4006209150702
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln · Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen · in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel. Marketingclaim: Die flache Metallschelle mit zwei Befestigungspunkten für Kabel und Rohre. Vorteile: Die Befestigungsschelle erlaubt eine direkte Befestigung mit Einschlagnägeln und ist somit einfach und schnell montierbar. Die Befestigungsschelle BSMD eignet sich optimal zur nachträglichen Befestigung von Leitungen. Topfeatures: Sichere Befestigung mit zwei Befestigungspunkten. Schnelle Montage mit fischer Einschlagnagel ED in Beton. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50 · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 14mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Werkstoff / Korrosionsschutz: Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
BSMD
Marke:
FISCHER
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0947*
€ 0,1482*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1054*
€ 0,1574*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1125*
€ 0,1675*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1371*
€ 0,2021*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1391*
€ 0,2041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.