Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipschelle FC Spann-B. 9-12mm 100 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257657
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068062
EAN/GTIN:
     4006209680629
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung · um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen des Nageldübel N spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre oder die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher - auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C. Marketingclaim: Die flexible Clipschelle für unterschiedliche Durchmesser. Vorteile: Die flexible Aufnahme der Clipschelle sorgt für einen sicheren Halt unterschiedlicher Kabel- und Rohrdurchmesser und reduziert die Anzahl an benötigten Produkten. Die Clipschelle FC kann sowohl mit N-5-Nageldübeln als auch in 11 mm-C-Profilschienen installiert werden und ist somit sehr flexibel einsetzbar. Zwei weitere Clipschellen können seitlich an eine bereits befestigte Clipschelle gekoppelt werden. Dies spart Montagezeit und Material. Das langlebige Nylonmaterial ist halogenfrei · ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit. Topfeatures: Flexible Aufnahme für verschiedene Kabel- und Rohrdurchmesser. Das reduziert Lagerkapazität. Flexible Befestigung mit C-Profil-Schiene oder fischer Nageldübel N 5. Aus hochwertigem Nylon ohne Halogene. Koppelung von bis zu drei Rohrclips. Das spart zusätzliches Bohren. Bis -40 °C temperaturbeständig. Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für: Kunststoffrohre · Inhalt: 100 · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 9 - 12mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Dübel
Marke:
FISCHER
Material:
Polyamid / Nylon
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, fischer klemmschelle, klemmschellen, Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1259*
€ 0,1741*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1626*
€ 0,2126*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1701*
€ 0,2201*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1703*
€ 0,2235*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1779*
€ 0,2279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.