Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter DHK 200 Anbauteildicke 200mm 100 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257663
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512153
EAN/GTIN:
     4048962112641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für Dämmplatten mit geringer Druckfestigkeit. Der DHK wird in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Beim Einschlagen verspannen die Rippen im Bohrloch und der DHK wird optimal angepresst. Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist geeignet · um Dämmplatten in Voll- und Lochstein · Beton und Porenbeton zu verankern. Marketingclaim: Der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für alle weichen Dämmplatten. Top Features: Dauerhafter Anpressdruck durch flexible Stege im Tellerbereich. Einfache Schlagmontage spart Zeit und Kosten. Optisch neutrales Fugenbild bei schwarz kaschierten Dämmplatten durch schwarze Färbung. Reduzierter Bohraufwand: Optimierte Geometrie reduziert Verankerungstiefe. Vorteile: Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Die Färbung des DHK ermöglicht auf schwarz kaschierten Dämmplatten ein optisch neutrales Fugenbild in der hinterlüfteten Fassade. Die optimierte Geometrie des Spreizbereichs sorgt für eine geringe Verankerungstiefe und reduziert den Bohraufwand. Flexible Stege im Tellerbereich passen sich dem Dämmstoff an und sorgen für dauerhaften Anpressdruck. Weitere technische Eigenschaften: · mind. Bohrlochtiefe: 30mm · Baustoff: Beton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein KSL, Kalksandvoll- und blockstein KS, MZ3, POR3 · Inhalt: 100 · Montageart: Schlagdübel · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 200mm · Max. Nutzlänge: 200mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge:
225 mm
min. Bohrlochtiefe:
30 mm
min. Verankerungstiefe:
20 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dämmplattenhalter, Plattenhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3876*
€ 0,5276*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4663*
€ 0,6163*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5405*
€ 0,7105*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5742*
€ 0,7542*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6706*
€ 0,8806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6163*
€ 0,7334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5663*
€ 0,6739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5263*
€ 0,6263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.